Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau de peinture pour revêtement d'étanchéité et lasurage, polyester microfibre
Manchon en mélange de polyester microfibre haute compression de très haute qualité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Fibre de 5 mm
- Faible peluchage
- Aucune formation de bulles d'air lors du roulement
- Excellentes absorption et application de la peinture
- Résistance aux solvants
- Très longue durée de vie
- Finition de haute qualité, sans traces
Spécifiquement conçu pour les peintures à COV et systèmes de peinture à base aqueuse.
Pour produits d'étanchéité, peinture, peintures à l'huile ou à base de résine synthétique, plastiques liquides et peintures antirouille.
Utilisation en intérieur et extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!