Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coulisse à roulement à billes, extension complète jusqu'à 50 kg
Montage à goupille
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Fermeture automatique Self-Close des deux côtés, tension réglable du ressort
- Fermeture automatique en douceur dès 25 mm
- Empêche l'ouverture accidentelle du guide lors de la fermeture du tiroir
Accès facile à tout ce qui se trouve à l'intérieur
Surextension : 29 mm
Stabilité exceptionnelle du coulissement latéral
Il y a deux niveaux supplémentaires de tension du ressort sans besoin de changer les ressorts. Par conséquent, la force de retour en position C est plus élevée, et plus faible en position A.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Montage de rail d'armoire, vis Euro. Ensemble de tiroir avec ASSY Ø 3,5 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!