Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roulette de manutention avec chape fixe
Bandages en polyuréthane moulés par injection, corps en polyamide 6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Moyeu à palier lisse
- Dureté : 60±3 Shore D
- Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité, faible résistance au roulement
- Bonne résistance à l'usure et à la déchirure
- Température d'application : -15 °C à +80 °C
- Collier à bille double à lubrification par graisse
- Boîtier en acier inoxydable
- Anneau anti-poussière
- Convient pour divers types de sols
Convient aux environnements soumis aux intempéries, alcools et glycols, acides organiques et minéraux faibles, ainsi qu'à l'eau. Ces roulettes sont principalement utilisées dans l'industrie agroalimentaire (abattoirs, boulangeries, boucheries, fumoirs et usines de transformation du poisson), les cuisines industrielles, les hôpitaux, mais aussi dans les industries textile et chimique. Elles sont de plus en plus utilisées dans les ateliers et les stations de lavage, ainsi que sur les charriots de nettoyage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!