Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roue abrasive Ceraline pour satinage toile/lin
Pour l'élimination des petites rayures, matage et brunissage sans épaulement ou presque, et égalisation des tôles pré-poncées. Permet d'obtenir une finition de surface impressionnante, de nettoyer les couches d'oxyde, mais également d'éliminer la décoloration.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Durée de vie extrêmement longue et production de chaleur considérablement réduite
Diamètre externe large
Efficace et très durable
Le grain céramique hautes performances offre un ponçage fin bien défini (finition brossée) et offre une durée de vie très longue.
Rapide et sans épaulement
La texture abrasive à double imprégnation permet d'obtenir la finition de ponçage requise avec des résultats rapides et sans épaulement.
Attribution simple de la structure de finesse
Le codage couleur évite de mélanger différentes versions.
- A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.
- Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
- Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.
- Vitesse de rotation : Spécifiée par la machine utilisée, mais 3 200 tr/min max.
Avec filetage M14 pour une mise en œuvre avec une lustreuse, une meuleuse réglable ou une meuleuse pour cordon de soudure.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!