Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roue à lamelles sur tige
Made of soft, flexible grinding cloth segments for a shoulder-free, uniform finish.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- En segments de tissu abrasif flexibles et doux
- Mélange de corindon en corindon raffiné et en corindon
- Segments de ponçage intégrés radialement sur l'axe dans un noyau en résine synthétique
- Particulièrement adapté pour le lissage de surfaces et pour le polissage fin
- Finition de ponçage uniforme et sans épaulements
A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier. Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée. Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier. Faire attention au sens de rotation ! Ces outils sont uniquement adaptés à une rotation horaire.
Travail de ponçage et de polissage fin dans la construction d'outils et de moules, travail sur de petites surfaces difficiles d'accès dans les conteneurs et les appareils de construction, traitement des raccords en métaux lourds et légers et en aciers inoxydables et résistants aux acides.
Acier forgé, fonte malléable, fonte grise, acier au carbone, acier embouti, lames d'acier, zinc moulé par injection, métaux non ferreux, Cr-Ni et autres aciers inoxydables, bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!