Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Roue à lamelles non tissée

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roue à lamelles non tissée

Matériau de ponçage non tissé

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Avec une rainure de 6 mm et un alésage de taille 19 pour machines à poncer les surfaces

  • Dureté moyenne

  • Corindon

  • Segments de ponçage collés à la résine synthétique.

  • Produit une finition de surface impressionnante sur l'acier inoxydable, le cuivre, l'aluminium, le laiton, etc. Convient également au nettoyage des couches d'oxyde et au lissage du plastique et du bois.

  • Vitesse de rotation : spécifiée par la machine utilisée, mais inférieure ou égale à 30 m/s = 3 700 tr/min.
Indication

Consignes d'utilisation générales : A grande vitesse, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.


Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.


Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier.


Attention : observer le sens de rotation ! Ces outils sont uniquement adaptés à une rotation horaire.