- Avec une rainure de 6 mm et un alésage de 19 mm pour satineuse.
- Dureté moyenne.
- Corindon normal.
- Segments de meulage collés à la résine synthétique.
- Vitesse de rotation : spécifiée par la machine utilisée, mais inférieure ou égale à 30 m/s = 3 700 tr/min.
Consignes d'utilisation générales : A grande vitesse, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.
Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier.
Attention : observer le sens de rotation ! Ces outils sont uniquement adaptés à une rotation horaire.
Adapté au matage et au polissage. Elimine les petites rayures des métaux, des plastiques durs et du bois
Matériaux compatibles : Acier forgé, fonte malléable, fonte malléable, acier au carbone, acier embouti, lames d'acier, zinc moulé par injection, métaux non ferreux, Cr-Ni et autres aciers inoxydables, bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!