Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rosace pour panneaux d'isolation thermique/acoustique W-DT
Pour la fixation sur le bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Fournie sans vis
- Diamètre de vis recommandé : 6 mm (p. ex. vis Wüpofast 2.0)
- La rosace est équipée de quatre ergots, qui pénètrent dans le matériau isolant pour augmenter la prise sur ce dernier.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser des vis en acier inoxydable, la plaque étant dotée d'un cache séparant la vis des revêtements muraux (des pièces métalliques rouillées peuvent provoquer des taches de rouille sur les revêtements en plâtre)
Afin d'éviter la corrosion de la vis, le trou de perçage doit être fermé par la plaque de protection.
Pour la fixation de matériaux isolants (par ex. le polystyrène, le polyuréthane, la laine de roche, le liège, etc.) sur des parois en bois en combinaison avec des vis à bois ou des vis pour panneaux de particules en acier zingué
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!