Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelles

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Rondelles

RONDELLES WÜRTH : DES PIÈCES ROBUSTES POUR UNE FIXATION OPTIMALE

Elles sont petites mais très utiles pour toutes les tâches de fixation ou de serrage. Les rondelles de blocage ou de pression sont des pièces mécaniques dont le but est de résister à la pression des vis. Würth vous propose un large choix de rondelles de différents types : rondelles en acier, rondelles en inox, rondelles élastiques, rondelles à ressort, etc.

UNE GAMME COMPLÈTE DE RONDELLES POUR TOUTES VOS FIXATIONS

La rondelle doit protéger la surface dans laquelle vous serrez la vis. Le blocage de la vis sur la rondelle garantit également une adhérence optimale du système de fixation. L'utilisation d'une rondelle permet une suspension élastique, ce qui réduit considérablement le risque de desserrage. En fonction de vos besoins, vous pouvez choisir différents types de rondelles chez Würth. L'anneau plat étroit est le plus courant.

Les bagues d'ajustage, les rondelles d'appui ou les bagues coupelles (rondelles fraisées/rosettes) sont utilisées pour protéger la surface vissée. La rondelle élastique absorbe les chocs et les vibrations pour répondre à des exigences spécifiques. La rondelle étoilée, quant à elle, joue un rôle de frein grâce à ses dents externes ou internes. Les dents mordent dans l'objet à visser et permettent ainsi une fixation maximale.

Les professionnels utilisent des rondelles de différentes épaisseurs et de différents matériaux en fonction de leur tâche spécifique. Par exemple, en acier inoxydable (SS A2 ou A4), en laiton ou en acier galvanisé. L'épaisseur minimale des rondelles est de 2 mm et atteint un maximum de 7 mm avec différentes tailles intermédiaires, adaptées à tous les besoins. Les rondelles inclinées, quant à elles, sont indispensables à la transmission optimale des charges de pression pour les raccords en métal ou en bois munis de vis à tête fraisée.

Trouvez toutes les tailles et tous les types de rondelles dans notre boutique en ligne, achetez la quantité dont vous avez besoin pour votre projet et faites-vous livrer sans problème à l'adresse de votre choix.

DES RONDELLES POUR TOUTES LES APPLICATIONS DANS DES JEUX CLAIREMENT AGENCÉS

En fonction de l'utilisation prévue, les ronds de Würth sont disponibles dans différents matériaux. Alors que l'acier classique est le modèle de résistance, l'acier inoxydable est préféré pour une utilisation en extérieur. Pour avoir toujours la bonne rondelle à portée de main, vous trouverez chez Würth des sets composés de manière pratique. Les rondelles sont soigneusement rangées dans des compartiments clairement agencés. Elles sont donc toujours faciles à trouver et vous pouvez choisir la rondelle dont vous avez besoin à la vitesse de l'éclair.

Découvrez également nos boîtes avec un mélange de toutes sortes de fixations, comme des vis à filetage métrique, des vis à bois, des vis autotaraudeuses, des écrous ...

Würth Logo