Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Assortiment de rondelles de sécurité DIN 127, acier, revêtement en zingué appliqué mécaniquement
Assortiment de rondelles de sécurité DIN 127, acier, revêtement en zingué appliqué mécaniquement - 1
Assortiment de rondelles de sécurité DIN 127, acier, revêtement en zingué appliqué mécaniquement - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de rondelles de sécurité DIN 127, acier, revêtement en zingué appliqué mécaniquement

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

La forme rondelle Belleville comporte des dents coudées permettant un ajustement et un serrage optimaux.

Indication

Il peut être utile dans de nombreux cas de compléter l'assemblage avec des rondelles de sécurité afin de maintenir la force de pré-tension et de l'assurer contre le desserrage, notamment lors de l'emploi de vis courtes perpendiculaires à l'axe de la vis. Pour les conditions difficiles, comme les surfaces dures, les trous oblongs, les vis de résistance 10.9, etc., le modèle VS renforcé est recommandé.