Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Rondelle de remplissage WIT-SHB
Rondelle de remplissage WIT-SHB - 1
Rondelle de remplissage WIT-SHB - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle de remplissage WIT-SHB

Pour le comblement ultérieur de l'espace annulaire pour les scellements chimiques et mécaniques

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Pour le comblement ultérieur de l'espace annulaire entre la pièce à fixer et la tige d'ancrage ou le goujon d'ancrage W-FAZ ou la vis à béton W-BS



Convient aux scellements chimiques :


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100, WIT-Express

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300

  • PURE EPOXY WIT-PE 1000

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • WIT-PE 500
Indication

Lors de la sélection de l'ancrage, noter que la hauteur de montage tfix augmente de 6 mm maximum.

La rondelle de remplissage Würth WIT-SHB est incluse dans les homologations/évaluations suivantes :


  • Vis à béton 01.3 W-BS : ETA-16/0043

  • Goujon d'ancrage 02.5 W-FAZ : ETA-99/0011

  • Système de scellement 23.1 W-VIZ : ETA-04/0095

  • Système de scellement 23.4 CONCRETE MULTI WIT-UH 300 : ETA-17/0127

  • Système de scellement 23.8 PURE EPOXY WIT-PE 1000 : ETA-19/0542