Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle de remplissage WIT-SHB
Pour le comblement ultérieur de l'espace annulaire pour les scellements chimiques et mécaniques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pour le comblement ultérieur de l'espace annulaire entre la pièce à fixer et la tige d'ancrage ou le goujon d'ancrage W-FAZ ou la vis à béton W-BS
Convient aux scellements chimiques :
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100, WIT-Express
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- PURE EPOXY WIT-PE 1000
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- WIT-PE 500
Lors de la sélection de l'ancrage, noter que la hauteur de montage tfix augmente de 6 mm maximum.
La rondelle de remplissage Würth WIT-SHB est incluse dans les homologations/évaluations suivantes :
- Vis à béton 01.3 W-BS : ETA-16/0043
- Goujon d'ancrage 02.5 W-FAZ : ETA-99/0011
- Système de scellement 23.1 W-VIZ : ETA-04/0095
- Système de scellement 23.4 CONCRETE MULTI WIT-UH 300 : ETA-17/0127
- Système de scellement 23.8 PURE EPOXY WIT-PE 1000 : ETA-19/0542
La rondelle de remplissage WIT-SHB permet le comblement de l'espace annulaire, ce qui augmente la charge de cisaillement autorisée au niveau du bord du composant, car tous les ancrages de la plaque d'ancrage portent la charge de cisaillement, et pas seulement ceux situés près du bord.
Pour éliminer la charge de cisaillement en cas d'activité sismique.
- Avec le goujon d'ancrage W-FAZ, la rondelle de remplissage WIT-SHB est également installée sous la rondelle
- Avec les systèmes de scellement CONCRETE SPECIALIST W-VIZ, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 et WIT-PE 1000, la rondelle de remplissage WIT-SHB peut remplacer la rondelle d'origine
- Après application du couple de serrage pour le montage, le réducteur de mélangeur inclus sert à injecter les mortiers chimiques WIT-VIZ, WIT-VIZ express, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, WIT-PE 1000, ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-PE 500, WIT-VM 100 ou WIT-Express dans le trou transversal jusqu'à ce que le mortier s'échappe.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!