Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle coudée à 45° pour bois dur
Pour transférer des forces de traction élevées (résistance admissible élevée sous la tête) dans le bois/les raccordements en bois avec des vis tête fraisée ASSY.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage rapide et facile de la rondelle coudée à 45° grâce à un simple trou rond en BauBuche, LVL ou en bois stratifié croisé (CLT)
- Extrémité en bois plate, à niveau
- Acier zingué bleu (A3K)
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Raccordement aux renforts ou aux languettes en BauBuche, LVL ou en bois stratifié croisé (CLT).
Raccordement aux éléments plats en BauBuche, LVL ou en bois stratifié croisé (CLT) sur les poutres en bois solides.
Pour le fraisage d'une rondelle coudée en bois dur à 45°, le préperçage doit être effectué avec un foret bois de 25 mm de diamètre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!