Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle orientée à 45°, trou rond
Pour un transfert optimal des charges de traction des fixations métal/bois avec des vis fraisées ASSY.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour tôle métallique de 2–3 mm d'épaisseur
- Ajustement haute précision et spécification 45° précise pour le vissage des vis ASSY
- La tête de vis ne traverse pas le matériau lors de l'utilisation de tôles métalliques fines
- Installation simple et rapide de la rondelle d'angle à l'aide d'un simple trou rond ou d'une fente dans la plaque métallique
- Aspect propre et net du raccord à vis final
- Matériau : Acier zingué (A3K)
- application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Pour créer des découpes intérieures dans la languette métallique, télécharger les dessins CAO des trous concernés dans la section Téléchargements.
ETA-11/0190
Idéal pour le montage de plaques de levage métalliques (2–3 mm) dans les zones intérieures et humides avec vis tête fraisée en acier ASSY 4 CSMP, ASSY 3.0 ou ASSYplus FT 4 d'un diamètre de 8 mm.
Ajuster correctement la rondelle d'angle à 45° en l'alignant sur l'avant de la découpe. Il est recommandé de percer un orifice pilote d'une profondeur de 4xd pour empêcher la rondelle d'angle de se relever lors de l'utilisation de vis ASSYplus FT.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!