Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle d'angle 45 degrés trou long inox A2
Pour un transfert optimal des contraintes de traction des fixations métal/bois avec des vis tête fraisée en acier inoxydable ASSY 4 ou ASSY 3.0 dans les zones extérieures exposées aux intempéries
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Raccord haute précision et spécification 45° précise pour le vissage des vis tête fraisée en acier inoxydable ASSY 4 ou ASSY 3.0
- La tête de vis ne traverse pas le matériau lors de l'utilisation de tôles métalliques fines
- Installation simple et rapide de la rondelle d'angle à l'aide d'un simple trou ovale dans la plaque métallique
- Aspect propre et net du raccord à vis final
- A utiliser avec classe d'utilisation 3 et dans les zones extérieures exposées aux intempéries
Pour créer des découpes intérieures dans la languette métallique, télécharger les dessins CAO des trous concernés dans la section Téléchargements.
ETA-11/0190
Idéal pour fixer les languettes de renfort en métal dans les zones extérieures exposées aux intempéries à l'aide de vis tête fraisée en acier inoxydable ASSY 4 A2 CSMP ou ASSY 3.0.
Ajuster correctement la rondelle d'angle à 45° en l'alignant sur l'avant de la découpe. Il est recommandé de percer un orifice pilote d'une profondeur de 4xd pour empêcher la rondelle d'angle de se relever lors de l'utilisation de vis ASSYplus 4 FT.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!