Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle d'angle 30° trou rond pour CLT pour vis à tête fraisée ASSY®
Pour une connexion CLT-CLT simple, rapide, sûre et puissante avec montage sans jeu et pré-production étendue d'éléments en bois stratifié croisés dans l'usine de fabrication
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage rapide et facile de la rondelle d'angle CLT à 30° par un simple alésage de 40 mm lors de la jonction d'élements en bois lamélé croisé (CLT), en lamibois (LVL) ou en bois massif
- Augmentation du niveau de pré-production par pré-montage en usine. Une légère pression de la rondelle coudée à 30° CLT dans le trou de perçage garantit un ajustement serré pendant le transport
- Fiabilité accrue de la planification et de l'exécution, car les spécifications statiques peuvent être facilement assurées par la spécification de positionnement d'usine prédéfinie et le guide de vis à 30°
- Montage sans jeu des éléments à l'aide de vis à filetage partiel ASSY dia. 8 mm avec tête fraisée
- Acier, zingué (A3K)
Bois stratifié croisé (CLT), bois de placage stratifié (LVL) ou bois massif
application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Pour la production du trou et le montage de la rondelle coudée à 30° CLT, nous recommandons le foret bois plus de 40 mm de diamètre, réf. 065000140.
La longueur de la vis à filetage partiel ASSY dia. 8 mm avec tête fraisée doit être sélectionnée en fonction de la longueur du support en bois à planifier de manière à positionner toute la longueur de filetage lg dans le substrat auquel il est fixé. Cela permet de joindre les éléments sans jeu et d'obtenir des forces d'extraction maximales.
Les spécifications ETA 11/0190 doivent être respectées pour la vis ASSY.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!