Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle cuvette spéciale ASSY 8mm acier zingué
Matériau plein, acier zingué, bleu
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Rondelle pleine
- Angle 90°
- Associée à la vis ECOFAST 3.0 Ø 8 mm, elle remplace le tirefond traditionnel
- Procure un meilleur appui de vis sur la pièce de bois à fixer
- Finition esthétique
Pour vis à tête fraisée
Convient aux modèles ASSY de diamètre 6, 8, 10 et 12 mm, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!