Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle de sécurité en coin série W.TEC Forme étroite
Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Général :
Rondelle de sécurité conforme à la norme DIN 25201 pour éviter le desserrage d'assemblages soumis à des contraintes latérales ou à des vibrations.
Résistance à la corrosion :
600 h sans corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - à titre comparatif : 96 h pour l'acier zingué galvanisé bichromaté (A2C)
Fonction :
Les surfaces de calage en pente entre les deux rondelles de sécurité garantissent un verrouillage haute sécurité. L'assemblage vissé est verrouillé par précontrainte plutôt que par friction.
Avantages :
- Facile à monter et démonter (les rondelles doubles de sécurité sont déjà collées par paires)
- Système de maintien des vis testé (éléments de verrouillage empêchant le dévissage) en précontraintes élevées comme faibles
- Particulièrement adapté aux charges dynamiques, même en cas d'utilisation avec des lubrifiants
- Peut être réutilisé plusieurs fois sans perte de qualité
- N'abîme pas les surfaces
- Peut également être utilisé avec des vis haute résistance 8.8, 10.9 et 12.9 et les écrous correspondants
- Disponible en acier ou en acier inoxydable (autres matériaux disponibles sur demande)
- Avec surface de contact large ou étroite
Pour les couples de serrage recommandés, consulter les informations techniques fournies dans le catalogue DIN/ISO.
Construction de véhicules, génie mécanique, fabricants d'outils pneumatiques et électriques, exploitation minière, construction de machines agricoles, fabricants de systèmes de mélange, de transport et de convoyage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!