Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle à clou rectangulaire, 34 x 27 mm
Pour un stockage simplifié et une réduction des coûts
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Facile à recouvrir de plâtre grâce à sa conception ultraplate
- Les languettes de retenue empêchent les câbles de glisser
- L'isolation étendue du clou évite d'endommager les câbles
- Les ouvertures pour plâtre et surfaces rugueuses assurent une tenue optimale dans le plâtre
Pour fixer les câbles/tuyaux dans les canaux de maçonnerie, les chemins de montage et les murs et plafonds
Pour montage individuel avec clous en acier dia. 3,0-3,5 mm, réf. 047803525, 047803530, 047803535, 047803540, 047803550, 047803560, 047803570, 047803580/047823550, 047823560, 047823570 et 047823580
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!