Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 acier galvanisé à chaud, 200 HV
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Produit de catégorie A
- Dureté de 200 HV
- La norme DIN 9021 a été remplacée par la norme internationale DIN EN ISO 7093-1
- Les tailles nominales 2,5 et 7 ne sont plus incluses dans la norme DIN EN ISO 7093-1 et restent donc valables sous la norme DIN 9021
- Les surplats de diamètres M10, M12, M14 et M22 de la norme DIN EN ISO 4014 ont changé au fil de DIN 931
- Les produits avec ces diamètres sont donc en conformité avec les deux normes DIN 931 et DIN EN ISO
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!