Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 inox A2 200 HV
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 inox A2 200 HV - 1
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 inox A2 200 HV - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 inox A2 200 HV

Dureté de 200 HV

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme DIN 9021 a été retirée et remplacée par la norme internationale DIN EN ISO 7093-1.



Les tailles nominales 2,5 et 7 ne sont plus incluses dans la norme DIN EN ISO 7093-1 et restent donc valables sous la norme DIN 9021.