Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Rondelle plate avec chanfrein ISO 7090, acier, 200 HV, zingué nickelé noir (ZFSH)
Rondelle plate avec chanfrein ISO 7090, acier, 200 HV, zingué nickelé noir (ZFSH) - 1
Rondelle plate avec chanfrein ISO 7090, acier, 200 HV, zingué nickelé noir (ZFSH) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle plate avec chanfrein ISO 7090, acier, 200 HV, zingué nickelé noir (ZFSH)

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Les rondelles galvanisées sans chrome (VI) au revêtement zinc-nickel noir (ZNBH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Elles complètent visuellement et fonctionnellement les vis et écrous à surface en zinc-nickel noir (ZNBHL).



Résistance à la corrosion :



  • Rondelles pour ≥ M2 - 360 h*

  • Rondelles pour ≥ M4 - 480 h*

  • Rondelles pour ≥ M10 - 720 h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif