Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zinc-nickel noir (ZNBH)
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zinc-nickel noir (ZNBH) - 1
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zinc-nickel noir (ZNBH) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zinc-nickel noir (ZNBH)

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Les rondelles galvanisées sans chrome (VI) au revêtement zinc-nickel noir (ZNBH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Elles complètent visuellement et fonctionnellement les vis et écrous à surface en zinc-nickel noir (ZNBHL).



Résistance à la corrosion :



  • Rondelles pour ≥ M2-360 h*

  • Rondelles pour ≥ M4-480 h*

  • Rondelles pour ≥ M10-720 h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif