Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle ISO 7089 acier 200HV zingué ISO 7089 acier 200 HV zingué, passivation par film épais avec étanchéité (ZSM)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (ZSM) sans chrome (VI) offrent une solution évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base (chrome III) et d'un revêtement d'étanchéité. Les rondelles avec revêtement ZSM peuvent être associées à des pièces filetées avec revêtement ZSML et VZD.
Aperçu des avantages :
- Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
- Fonctionnel et décoratif
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!