Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle plate perforée DIN 7989-1, acier, galvanisé à chaud. Pour les constructions en acier et autres métaux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Acier galvanisé à chaud = zingué thermiquement
Particulièrement adapté à une utilisation en extérieur grâce à la protection anticorrosion améliorée via la galvanisation à chaud.
Les rondelles sont destinées à une utilisation avec des vis conformes à DIN 7968, DIN 7969 et DIN 7990 et avec des écrous conformes à DIN EN ISO 4032 et DIN EN ISO 4034.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!