Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle carrée cunéiforme DIN 6918 295-350 HV galvanisé à chaud pour vis galvanisée à chaud sur profilé en U
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistance 295-350 HV 10
- Acier galvanisé à chaud
- Pas 8 %
"Utiliser uniquement la fixation complète issue d'un même fabricant (ensemble vis+rondelles+écrous)".
La conception des structures en acier avec fixations Haute Résistance est réglementée par les normes DIN EN 1090-2 et DASt directive 024.
ÜH (déclaration de conformité du fabricant)
Pour les raccords boulonnés précontraints à haute résistance dans les constructions métalliques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!