Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rivets

Qu'est-ce qu'un rivet ?

Les rivets, également appelés rivets aveugles, sont des dispositifs de fixation utilisés pour assembler de manière permanente deux ou plusieurs matériaux. Ils consistent généralement en une tige cylindrique avec une tête à une extrémité. Lors de la fixation, la tige est insérée dans un trou préalablement percé dans les matériaux, puis l'autre extrémité est déformée (par exemple par martelage ou pressage) pour maintenir fermement les matériaux en place.

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Rivets

Acheter des rivets en ligne – Rapide et simple chez Würth Belux

Caractéristiques principales des rivets :

  • Permanent : Une fois posés, les rivets sont conçus pour ne pas être retirés sans endommager l'assemblage.
  • Polyvalent : Convient à des matériaux comme le métal, le plastique et le bois.
  • Solide et durable : Résistent aux vibrations et restent robustes sous contrainte.

Nos types de rivets

  • Rivets aveugles (pop rivets) : Parfaits pour des applications où une seule face du matériau est accessible.
  • Rivets pleins : Idéaux pour des charges lourdes et des assemblages permanents.
  • Rivets tubulaires (rivets creux) : Adaptés aux matériaux légers et aux applications esthétiques.
  • Écrous à sertir : Pour des assemblages avec des options supplémentaires de filetage.
  • Vis à rivet : Pour un montage et un démontage faciles.

Les rivets sont souvent utilisés dans des secteurs tels que la construction, la construction navale, l'aéronautique et les appareils ménagers. Ils sont un outil essentiel pour les situations nécessitant un assemblage solide et permanent. Pour une large gamme d'applications et de matériaux, Würth Belux propose une vaste collection de rivets – également appelés rivets aveugles – de différentes tailles et types. Commandez facilement et rapidement le produit qui répond aux besoins de votre entreprise et à vos activités quotidiennes dans notre boutique en ligne.

Comment fixer des rivets ?

La fixation des rivets est une méthode simple mais efficace pour assembler solidement des matériaux tels que la tôle ou le plastique. Pour un montage correct, percez des trous légèrement plus grands que le diamètre de la tige du rivet. Lors du martelage, le rivet s'élargit et assure un assemblage permanent des pièces.

Comment retirer des rivets ?

Le retrait des rivets nécessite de la prudence pour éviter d'endommager les matériaux assemblés. Comme les rivets sont conçus pour être des dispositifs de fixation permanents, ils doivent être desserrés en retirant ou en perçant leur tête. Suivez ces étapes pour retirer des rivets en toute sécurité :

Étapes pour retirer des rivets :

  1. Rassembler les outils nécessaires :
    • Une perceuse avec un foret légèrement plus petit que le diamètre du rivet.
    • Des lunettes de protection et des gants de travail.
    • Un ciseau ou un tournevis plat (en option).
    • Un marteau (en option).
  2. Préparer la zone de travail :
    • Assurez-vous que la zone de travail est stable et exempte d'obstacles.
    • Portez des équipements de protection comme des lunettes de sécurité pour éviter les blessures dues aux éclats volants.
  3. Percez la tête du rivet :
    • Positionnez le foret au centre de la tête du rivet.
    • Percez lentement et régulièrement jusqu'à ce que la tête se détache complètement de la tige. Assurez-vous de ne pas percer à travers la pièce.
  4. Retirez la tige restante :
    • Une fois la tête retirée, poussez la tige restante à travers le trou à l'aide d'un ciseau, d'un tournevis plat ou d'un objet émoussé comme une broche de marteau.
  5. Inspectez la pièce :
    • Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages sur les matériaux. Si nécessaire, vous pouvez poncer ou réparer la surface.

Méthodes alternatives pour retirer des rivets :

  • Avec une meuleuse : Pour les rivets plus grands ou difficiles à atteindre, une meuleuse peut être utilisée pour limer la tête.
  • Avec un outil de retrait de rivet : Des outils spécifiques pour le retrait des rivets rendent le processus plus rapide et plus sûr.

Outils pour rivets

Dans notre boutique en ligne, vous trouverez non seulement des rivets, mais également une large gamme d'outils spécialisés. Ceux-ci vous permettent de fixer des rivets rapidement, en toute sécurité et avec précision :

Avantages des assemblages par rivets

Les rivets offrent de nombreux avantages par rapport à d'autres techniques d'assemblage, comme les vis :

  • Pas besoin de filetage : Rapide et facile à installer sans préparation supplémentaire.
  • Durable et résistant aux vibrations : Reste en place même sous contrainte prolongée.
  • Contrôle visuel : Il est immédiatement visible si l'assemblage est correctement effectué.

Bien que les rivets ne puissent pas être retirés sans endommager les pièces, ils sont idéaux pour des applications permanentes où la durabilité est essentielle.

Pourquoi choisir Würth Belux ?

Chez Würth Belux, vous bénéficiez d'une large gamme de produits de haute qualité, d'une livraison rapide et d'un service fiable. Que vous soyez un petit entrepreneur ou que vous travailliez dans une grande entreprise, nos rivets et outils sont conçus pour répondre aux normes de qualité les plus élevées.

Commandez dès aujourd'hui

Découvrez notre gamme complète de rivets et d'accessoires en ligne. Commandez dès aujourd'hui et découvrez la qualité et le service Würth. Vous avez des questions ou besoin de conseils ? Contactez notre service client, nous sommes là pour vous aider !

Würth Logo