LE RIVET AVEUGLE OU RIVET BORGNE
Le rivet aveugle ou rivet pop est un élément de fixation utilisé pour assembler des matériaux de façon permanente. Chez Würth, nous avons développé une large gamme de rivets aveugles pour les professionnels.
COMMENT FONCTIONNE UN RIVET AVEUGLE
Le rivet aveugle est appelé ainsi car il peut être posé "en aveugle", sans accéder aux deux côtés du joint. Il se compose de deux parties : le corps (un tube creux avec une tête appelée aussi collerette) et le clou (une tige chargée de déformer le corps). Voici comment utiliser les rivets aveugles :
- prendre une pince à rivets
- tirer le clou avec elle
- la partie la plus épaisse du clou va ainsi pénétrer dans le corps
- le clou va se casser, se fixant ainsi parfaitement
DE QUEL TYPE DE RIVET AVEUGLE AVEZ-VOUS BESOIN ?
Vous cherchez le rivet aveugle le mieux adapté à votre projet ? Sachez qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, à savoir :
- le matériau du clou (aluminium, acier, inox, cuivre, etc.), qui dépend de la charge à supporter et du matériau, afin de réduire également le risque de corrosion
- la tête du rivet (tête plate classique pour les matériaux durs, tête large pour les matériaux plus tendres, tête fraisée pour une finition parfaite...)
- le diamètre du corps du rivet, qui doit correspondre au diamètre du trou moins 0,2 mm
- l'épaisseur de la pièce à riveter, sachant que le rivet ne doit pas être trop court mais ne pas dépasser non plus
- le type de rivet, comme indiqué dans le paragraphe suivant.
LES DIFFÉRENTS TYPES DE RIVETS AVEUGLES
Chez Würth, nous avons développé une large gamme de rivets aveugles pour répondre aux besoins de tous les professionnels. Découvrez notre gamme dans la boutique en ligne et trouvez des rivets aux formes variées :
- les rivets aveugles structurels, utilisés pour les pièces soumises à de fortes vibrations et à de fortes contraintes de cisaillement, parfaits pour réaliser des assemblages hyper-résistants (par exemple, pour les machines ou les carrosseries de camions).
- les rivets aveugles rainurés, dont le corps comporte des rainures qui facilitent la fixation dans le bois ou le plastique
- les rivets aveugles fendus, qui se cassent en quatre lorsqu'ils perdent leur tête au cours de l'assemblage (destinés aux matériaux fragiles).
- ...