Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Riveteuse rivets aveugles à batterie Li-Ion 18 V ANG 18 compact M-CUBE®
Pour la pose rapide de rivets aveugles acier, aluminium et inox jusqu'à un diamètre de 4,8 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Compatible avec toutes les batteries Li-Ion 18 V M-CUBE®
- Longévité élevée grâce à un moteur sans balais efficace à faible entretien
- La poignée ergonomique permet un travail confortable et sans fatigue
- La clé d'installation fournie accélère le processus de changement de buse
- Comprend des lampes LED pour un éclairage direct de la zone de travail
- Travail propre, car les tiges du rivet cassées sont recueillies dans le bac de récupération transparent
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!