Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Riveteuse pour inserts taraudés à batterie ANG 310
Pour le rivetage sans fil des inserts taraudés jusqu'à M10 pour aluminium, jusqu'à M8 pour acier et jusqu'à M6 pour acier inoxydable.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Travail aisé et sans fatigue
Poignée ergonomique, centre de gravité équilibré et faible poids total
Protège les inserts taraudés
Pour fixer les inserts taraudés avec un couple de serrage optimisé et une coupure automatique.
Facile à utiliser
Fonction de perçage automatique à la fin de l'opération de réglage.
Longue durée de vie
Conception robuste et compacte avec boîtier résistant aux chocs
- Batterie et chargeur 100 % compatibles avec ANG 14
- Batterie Li-Ion d'une capacité de 1,3 Ah ou 2,6 Ah disponible
- Temps de charge G 14,4 V, 1,3 Ah 50 min/0 °C à +40 °C
- Temps de charge G 14,4 V, 2,6 Ah 100 min/0 °C à +40 °C
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!