Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate acier zingué
Manchon : Acier zingué (A2K) ; tige : Acier zingué (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Assemblage à haute résistance
- Précontrainte élevée
- Verrouillage par déformation et par friction
- Entièrement anti-vibrations
- Excellente résistance à la fatigue
- Les valeurs élevées de résistance à la traction et au cisaillement permettent des raccords pour les charges les plus élevées.
- Tige de rivet captive (verrouillage mécanique)
- Remplissage sécurisé du trou de perçage, hermétique et protégé contre les projections d'eau
- Large plage de serrage
- Mise en œuvre rapide et à qualité constante en utilisant une riveteuse pneumatique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!