Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rivet aveugle tête plate alu/inox A2
Corps : Aluminium Al-Mg 2.5. Tige : Acier inoxydable A2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Rivet aveugle multi-usage
Propriétés des rivets aveugles ZEBRA
- Assemblage riveté de qualité supérieure
Raccordement propre et sécurisé
Verrouillage fiable et breveté de la tige
Résistance à la traction et au cisaillement élevée et constante
Assemblages rivetés à haute résistance, résistants aux chocs et imperméables aux projections d'eau
Dilatation significative du corps
Remplissage complet de l'alésage, même en cas de diamètre de perçage excessif
- Types limités grâce à la large plage de serrage
Réduction du nombre d'emplacements de stockage
Limite le risque d'erreur lors de l'installation
Autorisation des autorités compétentes en matière de construction
Agrément technique général Z-14.4
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!