Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Rivet aveugle tête plate alu/acier zingué résistance moyenne
Rivet aveugle tête plate alu/acier zingué résistance moyenne - 1
Rivet aveugle tête plate alu/acier zingué résistance moyenne - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet aveugle tête plate alu/acier zingué résistance moyenne

Corps : Aluminium Al-Mg 2.5. Tige : Acier zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Rivet aveugle multi-serrage



Propriétés des rivets aveugles ZEBRA


  • Assemblage riveté de qualité supérieure

Rivetage soigné et sécurisé


Verrouillage fiable et breveté de la tige du rivet


Résistance à la traction et au cisaillement élevée et constante


Assemblages rivetés à haute résistance, résistants aux chocs et imperméables aux projections d'eau


Expansion large de la tige


Remplissage maximal du trou de perçage, même en cas de diamètre de perçage excessif


  • Nombre de modèles limité grâce à la large plage de serrage

Réduction du nombre d'emplacements de stockage


Limite le risque d'erreur lors de la mise en œuvre

Indication

Autorisation des autorités compétentes en matière de construction

Diamètre 4,8 mm : Agrément technique général Z-14.4