Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de rivets aveugles standard à tête plate 701 pièces
Manchon : AlMg 2.5, tige : Acier zingué bleu (A2K) dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Assemblage riveté de qualité supérieure
- Raccordement propre et sécurisé
- Verrouillage fiable et breveté de la tige
- Résistance à la traction et au cisaillement élevée et constante
- Assemblages rivetés à haute résistance, résistants aux chocs et imperméables aux projections d'eau
- Pas d'écrasement prématuré du corps du rivet en cas de plage de serrage nominale faible
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!