- "Produit ISO" normalisé avec critères de test normalisés (voir DIN EN ISO 14589)
- Corps : Aluminium AlMg 2,5
- Tige : Acier zingué (A2K)
Les dimensions et tolérances définies dans la norme EN ISO 15977-L doivent être respectées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!