- "Produit ISO" normalisé avec critères de test normalisés (voir DIN EN ISO 14589)
- Manchon : Acier inoxydable A2
- Tige : Acier inoxydable A2
Les dimensions et tolérances définies dans la norme EN ISO 15983 doivent être respectées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!