Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rivet aveugle à tête bombée pias®
Corps : Aluminium. Tige : Acier zingué (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Perçage et rivetage en une seule opération
- Plage de rivetage spécifique
- Gain de temps de 80 %
- Pointe de perçage en acier trempé de haute qualité pour un positionnement précis sans perçage central. Peut être utilisé avec les aciers jusqu'à S 355
- Tête de fermeture propre et sécurisée
- Verrouillage fiable de la tige du rivet
- Résistance à la traction et au cisaillement élevée et constante
- Assemblage riveté, résistant aux chocs et imperméable aux projections d'eau
La mise en œuvre nécessite un outil de rivetage et un embout spécifique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!