Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rivet à frapper
Fixation en acier inoxydable avec tête à collerette large, rivet : Aluminium, clou : Acier inoxydable A2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Mise en œuvre simple et rapide, se pose au marteau
- Fixation en acier inoxydable avec finition tête à collerette large
- Expansion dans le support assurée par l'enfoncement complet du clou dans le corps du rivet
- Mandrin A2 en acier inoxydable pour une utilisation sans restriction à l'extérieur
- Montage de profilés d'aluminium et de tôle, profilés de jonction des murs, panneaux de bordure, caches de cheminées, recouvrements, plafonniers, revêtements de toiture résistants à l'humidité, fixations à bride, etc.
- Tôles/panneaux métalliques sur tuyaux ou autres tôles/panneaux métalliques placés l'un au-dessous de l'autre (principalement pour les longueurs de 13–19 mm)
- Pour une utilisation dans le béton, la maçonnerie résistant à la compression, le plâtre massif, le bois et les sous-structures de toits, murs et planchers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!