Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
14 article(s) avec 21 versions trouvées
Patins en silicone pour réutiliser les capteurs de pluie et de luminosité lors du remplacement du pare-brise.
pour le raccordement entre linjecteur en plastique et le flexible pneumatique
Porte-outil avec compensation de courbure
Pour déterminer le champ de vision longue distance du conducteur sur les voitures et les véhicules utilitaires
Adaptateur pour réparer des fenêtres verticales, par exemple sur des autobus et des camions.
Pour une vue détaillée de limpact de gravillons
Le détecteur dimpact de gravillons permet lalignement rapide et facile du porte-outil sur limpact
Adaptateur vertical pour la réparation de pare-brise verticaux (par ex. poids lourds et bus)
Le mastic de remplissage de fissures permet de combler facilement et rapidement les impacts de gravillons causant des fissures étoilées ou des fissures de torsion sur les pare-brise
Le support de pompe maintient la pompe sur le pare-brise pendant le processus de réparation
Le chiffon de polissage est utilisé avec le vernis pour verre et permet un polissage facile et rapide de la zone réparée
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
pour le raccordement entre l'injecteur en plastique et le flexible pneumatique