Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Engrenage à renvoi d'angle
Engrenage à renvoi d'angle - 1
Engrenage à renvoi d'angle - 2
Engrenage à renvoi d'angle - 3
Engrenage à renvoi d'angle - 4
Engrenage à renvoi d'angle - 5
Engrenage à renvoi d'angle - 6
Engrenage à renvoi d'angle - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Engrenage à renvoi d'angle

Puissant engrenage à renvoi d'angle pour les travaux de vissage et de perçage

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Engrenage à renvoi d'angle de haute qualité en acier spécialement trempé


Pour un couple de serrage max. de 57 Nm ou une vitesse max. de 2 000 tr/min



Arrêt en toute sécurité


grâce à une poignée souple réglable en continu à 360°



Conception compacte


Convient particulièrement pour toutes les tâches de vissage dans les espaces restreints et difficiles d'accès



Porte-embout 1/4 pouce magnétique avec mandrin à changement rapide


  • Arrêt en toute sécurité des vis grâce à la force magnétique.

  • Convient à tous les embouts standard et les forets avec support C6.3 et E6.3