Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Rénovateur pour métaux
Rénovateur pour métaux - 1
Rénovateur pour métaux - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rénovateur pour métaux

Pâte à polir pour métal permettant d'éliminer les saletés les plus tenaces sur le métal. Certifié NSF.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Contient de l'acide citrique activé


Elimine de manière fiable les saletés tenaces telles que l'oxydation du métal, la rouille de surface, le vert-de-gris, le calcaire et le tartre, tout en respectant les matériaux



Oxyde d'aluminium naturel utilisé en tant que substance abrasive


  • Assure un nettoyage efficace avec différentes tailles de grain

  • La forme sphérique et la dureté* de l'oxyde d'aluminium garantissent un nettoyage puissant mais tout en douceur


Additifs de protection aux propriétés hydratantes


  • Produit une surface lisse hydrofuge

  • Prévient efficacement le retour des saletés


Très visqueux ; ne coule donc pas sur les surfaces verticales



Produit testé sur les sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires


Peut être utilisé en toute sécurité dans les locaux où les aliments sont transformés ou stockés, comme les cuisines professionnelles, les cantines, les abattoirs, les sites de transport des aliments, etc.


Indication

Eviter tout contact direct avec les aliments. Ne pas utiliser sur l'aluminium anodisé, galvanisé ou sur les surfaces peintes.



Recommandation : Nettoyer au préalable en utilisant le nettoyant puissant pour acier inoxydable, réf. 08931212. L'huile d'entretien pour acier inoxydable, réf. 08931210, optimise le nettoyage et l'entretien, permettant ainsi une finition parfaite.



Echelle de dureté Mohs :


  • Talc 1

  • Plâtre 2

  • Apatite 5

  • Quartz 7

  • Oxyde d'aluminium (abrasif) 8

  • Saphir 9

  • Diamant 10

Enregistré NSF A1 (n° : 135792), satisfait aux exigences de la norme USDA A1

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.