Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de signalétique de réhausse/porte type 2
Système de fixation convenant à la fois aux plaques de porte et aux porte-affiches en magasin ou sur stand.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Système en trois parties dans lequel toutes les pièces peuvent être visées les unes dans les autres. Les réhausses sont déjà fixées à la signalétique avant la pose sur le mur. Cela permet une fixation simple et rapide sans outils supplémentaires. Large plage de réglage offrant une grande flexibilité lors du choix de l'épaisseur de la signalétique.
- Pose simple à l'aide de pièces à visser les unes dans les autres
- La réhausse peut être fixée à la signalétique avant la pose murale (la signalétique servant alors de gabarit de perçage)
- La signalétique est préservée pendant le montage
- Protection antivol et contre le vandalisme grâce aux têtes à filetage à gauche
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!