Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de signalétique de réhausse/porte type 1
Système de fixation convenant à la fois aux plaques de porte et aux porte-affiches en magasin ou sur stand.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Système de fixation esthétique en deux parties. L'utilisateur peut également utiliser des réhausses simples avec des tubes en acier inoxydable ou en plastique, de manière obtenir un espacement personnalisé par rapport au mur ou pour compenser les inégalités. De grands caches permettent de dissimuler les trous percés.
- Pose simple à l'aide de pièces à visser les unes dans les autres
- La signalétique est préservée pendant le montage
- Protection antivol et contre le vandalisme grâce aux têtes à filetage à gauche
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!