- Teste l'étanchéité du système de climatisation en se servant du bruit produit par l'échappement d'azote dû à la fuite à haute pression (jusqu'à 15 bar)
- Plage de réglages comprise entre 0 et 35 bar ; peut aussi être utilisé pour le rinçage
Doit être utilisé uniquement sur des systèmes de climatisation purgés !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!