Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Technologie de détection de fuite Réducteur de pression d'azote
Un moyen pratique de tester la pression et de détecter les fuites dans les climatiseurs automobiles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour un échantillonnage contrôlé et sûr à partir des cylindres en acier N2 (10 kg avec raccord DIN)
- Course de réglage : 0-38 bar
- En conjonction avec un raccord de test de pression et un flexible I ou II, un test de pression/étanchéité peut être effectué sur les climatiseurs automobiles fermés dans le cadre de l'entretien de la climatisation
- En combinaison avec le kit de flexibles, réf. 0764000561, les composants individuels d'un climatiseur automobile peuvent être rincés (lorsqu'ils sont ouverts)
- Raccord pour bouteilles d'azote de 200 bar avec DIN477#10/W24.32, 1/14 pouce
Doit être utilisé uniquement sur des systèmes de climatisation purgés !
Un moyen pratique de tester la pression et de détecter les fuites dans les climatiseurs automobiles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!