Pour un réglage de précision et une pose facile des panneaux de tiroir
Réglage horizontal et vertical de ± 3 mm
Vaste plage de réglages
Le réglage s'effectue en desserrant la vis de fixation située dans le tiroir et en bougeant la façade
- Facile à ajuster
- Fixation sûre
Excentrique en zinc moulé sous pression logé dans un boîtier plastique
Niveau de stabilité élevé
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!