Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réglette lumineuse à LED FLB-24-42
Réglette lumineuse à LED réutilisable et flexible
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglette lumineuse à LED à coller universelle, équipée de 600 LED (14 W/m)
- Disponible en 3 couleurs claires : Blanc extra-chaud (2700 K), blanc neutre (4000 K) et blanc froid (6500 K)
- Avec une ligne de raccordement soudée de 2000 mm
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!