Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Bande lumineuse LED Flex
Bande lumineuse LED Flex - 1
Bande lumineuse LED Flex - 2
Bande lumineuse LED Flex - 3
Bande lumineuse LED Flex - 4
Bande lumineuse LED Flex - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande lumineuse LED Flex

Peut être raccourci

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Peut être raccourci :


  • Bande de 335 mm : centre (après environ 160 mm)

  • Bande de 2 000 mm : premier point de coupe après 170 mm, puis tous les 320 mm (couper seulement au niveau du symbole en forme de ciseaux au dos de la bande !)


Lumière sans UV



Intensité variable



Contenu de la livraison :


Réglette lumineuse avec ruban adhésif au dos

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.