Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gaz de climatisation R 134a
Accessoires pour entretenir et monter en après-vente les systèmes de climatisation pour véhicules fonctionnant au R 134a
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Bouteille stable à la conception éprouvée, rechargeable et réutilisable
- Col montant haut et robinet de purge avec filetage mâle 3/4 pouce
- Inodore, incolore et insipide
- Non toxique
- Ininflammable ou non explosif
Dans les systèmes de climatisation des voitures, le gaz R 134a nécessite l'utilisation de lubrifiant au polyalkylène glycol (PAG) pour garantir une recirculation optimale de l'huile vers le compresseur.
Ne pas mélanger avec des huiles minérales ou des lubrifiants à base d'alkylbenzène.
La bouteille réutilisable ne possède pas de tube de dégagement. Pour vidanger le gaz réfrigérant, toujours placer la bouteille sur sa tête.
Un kit adaptateur de vidange est requis pour vidanger le gaz réfrigérant.
Classe/catégorie de risque : Gaz sous pression, gaz liquéfié.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Gaz réfrigérant pour utilisation dans les systèmes de climatisation des véhicules.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!