Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réducteur de pression d'azote hydrogéné
Test de pression/d'étanchéité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Plage de réglage : 0-27 bar
- Peut être utilisé en conjonction avec une valve de test de pression et un ensemble flexible I ou II pour effectuer un test de pression/étanchéité sur les systèmes de climatisation automobiles fermés dans le cadre de l'entretien de la climatisation
- Utiliser un détecteur de gaz électronique (réf. 071553 260)
- Un moyen pratique de tester la pression et de détecter les fuites dans les systèmes de climatisation automobiles
- Pour un échantillonnage contrôlé et sûr à partir des cylindres en acier N2H2 (azote hydrogéné) (10 kg avec raccord DIN)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!